TCI SRL - TCI119654 PICO WOLF 60 B TRAFO ELETTRONICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 11.5...11.5 V
Potenza - 10...60 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 31 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8010703450578
Codice prodotto
TCI119654
Cod. produttore
119654
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
11.5...11.5 V
Potenza:
10...60 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
31 mm
Tensione di ingresso:
230...240 V
Altezza:
20 mm
Lunghezza:
94 mm
Tipo di collegamento lato primario:
Connessione a vite
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Protezione corto-circuito:
sì
Colore:
Bianco


