pagina iniziale

TARGETTI - TAR9500-3/B-TA1 48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 3M BK

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR9500-3/B-TA1 48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 3M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 0...60 V

  • Numero di gruppi / fasi - 4

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753656364

Codice prodotto

TAR9500-3/B-TA1

Cod. produttore

9500-3/B-TA1

Produttore

TAR

Tensione nominale:

0...60 V

Numero di gruppi / fasi:

4

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

53 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

74 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Binario standard a 4 conduttori a bassissima tensione. incasso deep. L=3000 mm. Colore Nero