TARGETTI - TAR9500-1/B-TA1 48V DEEP REC TRIMLESS TRACK 1M BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 0...60 V
Numero di gruppi / fasi - 4
Colore - Nero
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8007753656340
Codice prodotto
TAR9500-1/B-TA1
Cod. produttore
9500-1/B-TA1
Produttore
TAR
Tensione nominale:
0...60 V
Numero di gruppi / fasi:
4
Colore:
Nero
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
53 mm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Larghezza:
74 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
no
Flessibile:
no