pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T7547 OZ 48V S ADJ 1X FL 2,1W 90 30K DB

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T7547 OZ 48V S ADJ 1X FL 2,1W 90 30K DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 2.8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050518128958

Codice prodotto

TAR1T7547

Cod. produttore

1T7547

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

2.8 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Tensione nominale:

48...48 V

Adatto per montaggio a soffitto:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

148 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

86 mm

Larghezza:

25 mm

Diffusore luce:

Altri

Lunghezza:

25 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM2

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1