TARGETTI - TAR1T7546 OZ 48V S ADJ 1X FL 2,1W 90 27K DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Max prestazioni del sistema - 2.8 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
8050518128941
Codice prodotto
TAR1T7546
Cod. produttore
1T7546
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Max prestazioni del sistema:
2.8 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Tensione nominale:
48...48 V
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
140 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
86 mm
Larghezza:
25 mm
Diffusore luce:
Altri
Lunghezza:
25 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM2
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1