pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T7412CA OZ 48V L ADJ 1X FL 6,6W 90 30K CA PW

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T7412CA OZ 48V L ADJ 1X FL 6,6W 90 30K CA PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 7.2 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050518093607

Codice prodotto

TAR1T7412CA

Cod. produttore

1T7412CA

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

7.2 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Tensione nominale:

48...48 V

Adatto per montaggio a soffitto:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

720 lm

Tipo di tensione:

DC

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

104 mm

Larghezza:

50 mm

Diffusore luce:

Riflettore

Lunghezza:

50 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM2

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1