TARGETTI - TAR1T7164CA OZ 48V L FIX 1X FL 6,6W 90 30K CA DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 10 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8050518081222
Codice prodotto
TAR1T7164CA
Cod. produttore
1T7164CA
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
10 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
48...48 V
Con rilevatore di movimento:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
1182...1182 lm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
sì
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Altezza / Profondità:
52 mm
Adatto per lampade di potenza:
8.3...8.3 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
50 mm
Intensità luminosa:
2896 cd
Rendimento luminoso delle lampade:
89 lm/W
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
50 mm



