pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T7140CA OZ 48V S ADJ 1X FL 2,1W 90 30K DB CA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050518080980

Codice prodotto

TAR1T7140CA

Cod. produttore

1T7140CA

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

4 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

48...48 V

Con rilevatore di movimento:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

148 lm

Flusso luminoso:

197...197 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Altezza / Profondità:

25 mm

Adatto per lampade di potenza:

2.1...2.1 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

25 mm

Intensità luminosa:

497 cd

Rendimento luminoso delle lampade:

40 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

50 mm

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassa tensione orientabili. 2,1W. 197 lm. 3000K. Colore Nero. Versioni Casambi. 28°