TARGETTI - TAR1T7126CA OZ 48V S ADJ 1X SP 2,1W 90 40K CA PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 2.8 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Confezione
1 PZ
EAN
8050518080843
Codice prodotto
TAR1T7126CA
Cod. produttore
1T7126CA
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
2.8 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Tensione nominale:
48...48 V
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
165 lm
Tipo di tensione:
DC
Alimentatore incluso:
no
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
86 mm
Larghezza:
25 mm
Diffusore luce:
Altri
Lunghezza:
25 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM2
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1