TARGETTI - TAR1T7029EL OZ MAGNETIC BOX DRIVER 90W EL DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 90...90 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 26 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050518017191
Codice prodotto
TAR1T7029EL
Cod. produttore
1T7029EL
Produttore
TAR
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
90...90 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
26 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
54.2 mm
Lunghezza:
238 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II