TARGETTI - TAR1T6920 WALL INSTALLATION BRACKET DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007753655428
Codice prodotto
TAR1T6920
Cod. produttore
1T6920
Produttore
TAR
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Sistema Di Fissaggio. Installazione a parete: staffa in metallo verniciato. Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da 562 / 1122 / 1135 / 1682 / 1695mm, n°3 per versione da 3364 / 3377mm. Colore: Nero.