TARGETTI - TAR1T6916EL DRIVER 48V 130W IP20 EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - no
Non dimmerabile - sì
Contenitore - Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050518003835
Codice prodotto
TAR1T6916EL
Cod. produttore
1T6916EL
Produttore
TAR
Adatto per uso all'esterno:
no
Non dimmerabile:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione di uscita:
48...48 V
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza di uscita:
130...130 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
49 mm
Altezza:
60 mm


