TARGETTI - TAR1T6786EL JEDI CMP IN 120 48W RA90 40K FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 53 W
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753627913
Codice prodotto
TAR1T6786EL
Cod. produttore
1T6786EL
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
53 W
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4751 lm
Flusso luminoso:
6360...6360 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Altezza / Profondità:
79 mm
Adatto per lampade di potenza:
48...48 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
41 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1130 mm
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



