TARGETTI - TAR1T6524 ACCESSORY DRIVER 1050MA 42W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 42...42 W
Corrente di uscita - 1050...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753932628
Codice prodotto
TAR1T6524
Cod. produttore
1T6524
Produttore
TAR
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
42...42 W
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
42 mm
Lunghezza:
129 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I