pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6401 THREESIXTY HALO OUTERCASING 384 PW

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T6401 THREESIXTY HALO OUTERCASING  384 PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 384 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753894209

Codice prodotto

TAR1T6401

Cod. produttore

1T6401

Produttore

TAR

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

384 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Controcassa per semi-incasso e incasso totale. Controcassa portante per le misure 384mm e 590mm. Corpo in alluminio verniciato ottenuto tramite tiratura verniciato a polvere. Aggancio della controcassa al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato. Versione Halo. Colore: Bianco gesso. Ø 460mm. Foro d'incasso Ø450mm.