TARGETTI - TAR1T6307 THREESIXTY OUTERCASING 590 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade a LED - sì
Diametro max. della lampada - 590 mm
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753709084
Codice prodotto
TAR1T6307
Cod. produttore
1T6307
Produttore
TAR
Adatto per lampade a LED:
sì
Diametro max. della lampada:
590 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no


