pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6257EL THREESIXTY 243W 1150 DOWN OPAL 40K DB

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 233 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 33129 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753708292

Codice prodotto

TAR1T6257EL

Cod. produttore

1T6257EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

233 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

33129 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

142.18 lm/W

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

1150 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio a LED circolare per installazioni a plafone, sospensione, incasso, semi-incasso e parete. Corpo in alluminio estruso calandrato, verniciato a polvere. LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Disponibile nelle versioni High Power e Low Power. Versione OPAL Diretta: Diffusore inferiore in policarbonato opalino ad elevata trasmissione e diffusione della luce, anti UV. Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l’installazione a plafone e parete. Installazione a sospensione ed incasso tramite accessorio da ordinare separatamente. Alimentazione integrata elettronica. Colore: nero profondo. LED MONOCHROMATIC 208W 4000K 114°.