TARGETTI - TAR1T5903 STEEL SUSPENSION CABLE 4000MM DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 4000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753613589
Codice prodotto
TAR1T5903
Cod. produttore
1T5903
Produttore
TAR
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
4000 mm
Cavo di sospensione. Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da 562 / 1122 / 1135 / 1682 / 1695mm, n°3 per versione da 3364 / 3377mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X. Cavo di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati. Colore: Nero. L. 4000mm.