pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5899 STEEL SUSPENSION CABLE 2000MM PW

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T5899 STEEL SUSPENSION CABLE 2000MM PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753613541

Codice prodotto

TAR1T5899

Cod. produttore

1T5899

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Cavo di sospensione. Da ordinare nelle quantità seguenti per ogni lunghezza di apparecchio: n°2 per versione da 562 / 1122 / 1135 / 1682 / 1695mm, n°3 per versione da 3364 / 3377mm, n°3 per versione a L/T, n°4 per versione a X. Cavo di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati. Colore: Bianco. L. 2000mm.