pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5762EL90 LOGICO SY 80W RA90 4K UGR U/D 3364 EL PW

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 12600 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Adatto per lampade di potenza - 80...80 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050518042988

Codice prodotto

TAR1T5762EL90

Cod. produttore

1T5762EL90

Produttore

TAR

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

12600 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Adatto per lampade di potenza:

80...80 W

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

3364 mm

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Larghezza:

60 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

5

Montaggio a parete:

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. 80W. 13400 lm. 4000K. L=3364 mm. CRI90