TARGETTI - TAR1T5349 CA DA CONTROL UNIT IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 14 mm
Larghezza - 37 mm
Altezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753525516
Codice prodotto
TAR1T5349
Cod. produttore
1T5349
Produttore
TAR
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
14 mm
Larghezza:
37 mm
Altezza:
41 mm
Unità di controllo wireless con interfaccia DALI. Genera un bus DALI locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver LED con interfaccia DALI. Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad una rete DALI esistente. Il modulo è controllato wireless tramite applicazione CASAMBI per smartphone e tablet attraverso la tecnologia Bluetooth 4.0. I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta e affidabile permettendo ad un numero elevato di apparecchi di essere controllato in maniera semplice ed efficiente. IP20.