TARGETTI - TAR1T5337 RAY MINI 30W SP 40K RA84 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 32 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753475972
Codice prodotto
TAR1T5337
Cod. produttore
1T5337
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
32 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3703 lm
Flusso luminoso:
4356...4356 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Diametro esterno:
115 mm
Altezza / Profondità:
163 mm
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
132 mm
Intensità luminosa:
35368 cd
Rendimento luminoso delle lampade:
116 lm/W
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
220 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



