TARGETTI - TAR1T5295DA DRIVER 900MA IP20 DA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8007753474845
Codice prodotto
TAR1T5295DA
Cod. produttore
1T5295DA
Produttore
TAR
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
52 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
22 mm
Lunghezza:
118 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I