pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5160EL STORE GMB 1X 33W PW WFL 40K EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 37 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753471868

Codice prodotto

TAR1T5160EL

Cod. produttore

1T5160EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

37 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4042 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

109 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Adatto per lampade di potenza:

33...33 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

160 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

160 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Proiettore orientabile ad incasso per sorgenti LED. Corpo del proiettore e anello esterno in pressofusione di alluminio verniciato. Anello interno in policarbonato. Sistema Gimbal per orientabilità del corpo ottico di 30° sul piano verticale e di 355° sul piano orizzontale. LED Chip on Board alta efficienza Ra84, Ra97. Ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità. Trattamento “Scratch Proof Formula” antigraffio. Sistema di aggancio “no tools” per controsoffitti da 0,5 a 30 mm. Versioni senza cornice solo per installazioni singole. Versioni con cornice accessoria per installazioni singole e multiottica. Alimentazione elettronica inclusa. Colore: bianco gesso. Lampada: LED 33W 4000K RA84 WFL 59°.