pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5072EL STORE PRJ 33W DB FL 40K EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio su traversa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753466918

Codice prodotto

TAR1T5072EL

Cod. produttore

1T5072EL

Produttore

TAR

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per sistema di cavi:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Riflettore:

Brillantato

Diffusore luce:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

33...33 W

Max prestazioni del sistema:

36 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso:

4385...4385 lm

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3714 lm

Intensità luminosa:

13537 cd

Larghezza:

88 mm

Altezza / Profondità:

157 mm

Lunghezza:

211 mm

Diametro esterno:

93 mm

Collegamento:

Morsetto a vite

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Rendimento luminoso delle lampade:

104 lm/W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore orientabile ad incasso per sorgenti LED. 33W. 4385 lm. 4000K. Colore Nero.