pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T5038DA STORE PRJ 19W DB FL 30K DA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio su traversa - no

  • Adatto al montaggio su pedane/movimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753469827

Codice prodotto

TAR1T5038DA

Cod. produttore

1T5038DA

Produttore

TAR

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

19...19 W

Max prestazioni del sistema:

23 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2886 lm

Larghezza:

88 mm

Altezza / Profondità:

157 mm

Lunghezza:

211 mm

Diametro esterno:

93 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore professionale per sorgenti LED. Corpo ottico e scatola alimentazione realizzata in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale porta accessori in alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico di 0° - 90° sul piano verticale di 355° sul piano orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano orizzontale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello verticale. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità. Trattamento “Scratch Proof Formula” antigraffio. Montaggio a binario elettrificato. Alimentazione integrata disponibile nella versione DALI. Lampada: LED 19W 3000K 27°.