pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4822EL CCTLED MINI 12W WFL 40K

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 14 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753454014

Codice prodotto

TAR1T4822EL

Cod. produttore

1T4822EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

14 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1988 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

74 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Opaco

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Downlight da incasso a LED. Corpo in nylon e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. Sistema di dissipazione passiva. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Ottica WFL liscia con finitura matt ad alta riflettanza. Rifrattore microprismatizzato in policarbonato. Sistema di aggancio ultra rapido “no tools” per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 25 mm. Predisposto per installazioni trimless in controsoffitti in cartongesso o installazioni standard con anello decorativo accessorio. Completo di driver nelle versioni: elettronica. LED MONOCHROMATIC 12W 4000K 75°.