TARGETTI - TAR1T4711 CCTLED ARC MINI REFL ADJ DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8007753444633
Codice prodotto
TAR1T4711
Cod. produttore
1T4711
Produttore
TAR
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Riflettore secondario per versione orientabile. Colore: Nero.


