TARGETTI - TAR1T4704 CCT ARC MINI RING ROUND IP54 PW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753444558
Codice prodotto
TAR1T4704
Cod. produttore
1T4704
Produttore
TAR
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
125 mm
Anello Decorativo. Anello tondo bianco IP54. Diametro: 125 mm.