TARGETTI - TAR1T4697 CCTLED ARC MINI RING ROUND DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8007753445456
Codice prodotto
TAR1T4697
Cod. produttore
1T4697
Produttore
TAR
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
125 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale