pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4653DA CCTLED ARC MINI FIX LED 12W MWFL 40K DA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio su traversa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753462798

Codice prodotto

TAR1T4653DA

Cod. produttore

1T4653DA

Produttore

TAR

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

Dimmerabile DALI:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1886 lm

Intensità luminosa:

2588 cd

Diametro esterno:

120 mm

Altezza/profondità di installazione:

74 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Proiettore da incasso fisso a LED in bassa luminanza. 12W. Ottica medium flood. 4000K. DALI. 1886 lm