pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4649EL CCTLED ARC MINI FIX LED 12W FL 40K

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753462873

Codice prodotto

TAR1T4649EL

Cod. produttore

1T4649EL

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1855 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

74 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Opaco

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Proiettore da incasso fisso a LED in bassa luminanza. Dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. Corpo in nylon bianco predisposto per installazioni trimless in controsoffitti in cartongesso o installazioni standard con anello decorativo accessorio. Sistema di dissipazione passiva. LED Chip on Board alta efficienza Ra84. Riflettore secondario in policarbonato verniciato alluminio matt. Gruppo ottico completo con frontale rimovibile per l'inserimento di accessori ottici dedicati. Versioni FL con lenti in metacrilato. Sistema di aggancio rapido tramite molle per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 25mm. Completo di driver disponibile nelle versioni elettronica e dimmerabile DALI. Kit emergenza completo di pacco batterie da 3h disponibile come accessorio. 220-240Vac 50/60Hz - 110-240Vac 50/60Hz. NOTE: Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo per prodotti in versione DALI). LED 12W 4000K 1855lm RA84. IP Globale o vano incassato: IP20. IP Vano ottico: IP43.