pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4636 VOLTA ADJ LED PRJ 21/33W ELLI 30K FW

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 37 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753439608

Codice prodotto

TAR1T4636

Cod. produttore

1T4636

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

37 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

153.5 mm

Adatto per lampade di potenza:

21...33 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

86.5 mm

Lunghezza:

184 mm

Corrente nominale:

600...900 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. Corpo in alluminio estruso anodizzato, gruppo ottico e terminale in pressofusione di alluminio verniciati a polvere nelle finiture bianco fiorentino. Schermo di protezione ultra piatto in metacrilato. Predisposto per il montaggio di accessori. Staffa in lamiera di acciaio inox piegata predisposta per installazione in superficie con viti e tasselli (non forniti). Versione IP54: precablata con cavo H07RN-F 2x1,5mm² per collegamento a driver remoto. LED ad alta emissione bianco caldo Ra 84. Gruppi ottici “Ellittico” equipaggiati con riflettore in alluminio purissimo ad alta efficienza luminosa, gruppo ottico “Superspot” con lenti in acrilico. Orientabilità del corpo ottico di +/- 90 sul piano verticale con sistema di bloccaggio del puntamento tramite chiave a brugola. Sistema di dissipazione passiva. Da completare con driver disponibili nelle versioni elettronica base e dimmerabile DALI IP20 ad uso interno; elettronica base e dimmerabile DALI IP68 con connettori stagni ad uso esterno predisposto per collegamento alla rete. LED Monochromatic 21/33W 3000K 2916/4000Lm - 600/900MA - RA84.