pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4631 DRIVER 15W 500MA IP20 DA

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T4631 DRIVER 15W 500MA IP20 DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 15...20 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 52 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753439516

Codice prodotto

TAR1T4631

Cod. produttore

1T4631

Produttore

TAR

Potenza di uscita:

15...20 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

52 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

22 mm

Lunghezza:

119 mm

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI 20W, 119x22x52 mm, 220-240V, 500mA, IP20 - 15W, 119x22x52 mm, 110-120V, 500mA, IP20.