TARGETTI - TAR1T4630 DRIVER 15W 350MA IP20 DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 15...15 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8007753439509
Codice prodotto
TAR1T4630
Cod. produttore
1T4630
Produttore
TAR
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
15...15 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
52 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
22 mm
Lunghezza:
119 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I