pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4563 CORO L PRJ 25W FL 3K SH ARM RA80 SG

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Beige

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753440444

Codice prodotto

TAR1T4563

Cod. produttore

1T4563

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Beige

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3062 lm

Flusso luminoso:

3617...3617 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

119 mm

Altezza / Profondità:

112 mm

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

Colore della luce:

Bianco

Intensità luminosa:

9064 cd

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade:

109 lm/W

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

276 mm

Corrente nominale:

700...700 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

Coro grande proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione con apertura di fascio fisso o variabile. 25W. 3617 lm. 3000K. Short arm. Ottica flood. Colore Sand