pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T4507 HALL WALL 36W ASYM AL DA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 40 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5160 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753439790

Codice prodotto

TAR1T4507

Cod. produttore

1T4507

Produttore

TAR

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

40 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5160 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

143.33 lm/W

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

330 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

297 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

112 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio a parete a luce indiretta per sorgenti a LED. Corpo in metallo verniciato. Equipaggiato di tre schede da 32 LED e riflettore in alluminio. Schermo di protezione trasparente. Alimentazione 500mA dimmerabile DALI inclusa. LED MONOCHROMATIC 36W 3000K 5160lm.