TARGETTI - TAR1T4324 ZOOM ACCESSORY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Lente
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Lucido
Diametro - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753436492
Codice prodotto
TAR1T4324
Cod. produttore
1T4324
Produttore
TAR
Tipo di accessorio / ricambio:
Lente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Diametro:
50 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Zoom. Sistema ottico costituito da lente piano convessa in vetro ottico, riflettore speculare anodizzato in alluminio e filtro diffondente olografico. Da utilizzare previa eliminazione dell'ottica esistente. Non può essere utilizzato con ottiche narrow spot. Permette di ottenere un fascio variabile da 15° a 60°. Diametro 50 mm.


