TARGETTI - TAR1T4322 ANTI GLARE ACCESSORY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8007753436478
Codice prodotto
TAR1T4322
Cod. produttore
1T4322
Produttore
TAR
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
50 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale