TARGETTI - TAR1T4215DA DRIVER 400MA IP20 DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 400...400 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753477853
Codice prodotto
TAR1T4215DA
Cod. produttore
1T4215DA
Produttore
TAR
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
400...400 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
118 mm
Alimentatore dimmerabile DALI 20W, AxBxH=118x52x22 mm, 220-240V, 400mA, IP20.


