TARGETTI - TAR1T4186 SLIM LINE LED PEND UP LED 18W VWFL 30K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2590 lm
Colore del corpo - Alluminio
Lunghezza - 1800 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007753429685
Codice prodotto
TAR1T4186
Cod. produttore
1T4186
Produttore
TAR
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2590 lm
Colore del corpo:
Alluminio
Lunghezza:
1800 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
2000...2000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
40 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
26 mm
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante



