TARGETTI - TAR1T3783 DRIVER 1050MA IP20 DA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 42...42 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 1050...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8007753412250
Codice prodotto
TAR1T3783
Cod. produttore
1T3783
Produttore
TAR
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
42...42 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
35 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
93 mm
Lunghezza:
160 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I