TARGETTI - TAR1T3726 DRIVER 24V IP20 50W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 64 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007753409229
Codice prodotto
TAR1T3726
Cod. produttore
1T3726
Produttore
TAR
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
64 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
22 mm
Lunghezza:
165 mm
Alimentazione remota 50W 24V. LxHxP: 165x64x22mm.