TARGETTI - TAR1T3588 DRIVER 24V 200W IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 200...200 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza - 238 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007753408567
Codice prodotto
TAR1T3588
Cod. produttore
1T3588
Produttore
TAR
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
200...200 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
238 mm
Larghezza:
43 mm
Altezza:
63 mm
Alimentazione remota 200W 24V. LxHxP: 238x63x43mm.