pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T3139 ACC SECONDARY DB REFLECTOR

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T3139 ACC SECONDARY DB REFLECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753401247

Codice prodotto

TAR1T3139

Cod. produttore

1T3139

Produttore

TAR

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Riflettore secondario. Colore: Nero.