pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T3116EL ARCLED CLASS FIX 33W MWFL 30K EL

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753459941

Codice prodotto

TAR1T3116EL

Cod. produttore

1T3116EL

Produttore

TAR

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Non regolabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

33...33 W

Max prestazioni del sistema:

37 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4259 lm

Diametro esterno:

175 mm

Altezza/profondità di installazione:

142 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Proiettore da incasso fisso a LED in bassa luminanza. Corpo e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. Sistema di dissipazione passiva. Chip on Board alta efficienza Ra84. Riflettore secondario in policarbonato con finitura inferiore metallizzata matt e finitura superiore nera texturizzata antiabbagliamento; gruppo ottico primario completo di ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità con trattamento “Scratch Proof Formula” anti graffio o completo di ottica ibrida - riflettore in alluminio anodizzato e sistema di lenti in vetro ottico. Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 30mm. Da completare con anello decorativo. Fornito di driver nelle versioni elettronica. Kit emergenza completo di pacco batterie da 3h. LED MONOCHROMATIC 33W 3000K.