pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T3082DA ARCLED CLASS ADJ 25W MWFL 30K DA

TARGETTI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753460749

Codice prodotto

TAR1T3082DA

Cod. produttore

1T3082DA

Produttore

TAR

Adatto per montaggio incassato:

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

Max prestazioni del sistema:

28 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3534 lm

Diametro esterno:

175 mm

Altezza/profondità di installazione:

151 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Proiettore da incasso orientabile a LED in bassa luminanza. Corpo e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato nero. Staffa orientabile graduata in metallo verniciato nero. Orientabilità sul piano orizzontale di 355° e di 30° su quello verticale con sistema di regolazione micrometrica. Doppio blocco del puntamento. Sistema di dissipazione passiva. LED Chip on Board alta efficienza Ra 84. Riflettore secondario in policarbonato con finitura inferiore metallizzata matt e finitura superiore nera texturizzata antiabbagliamento; gruppo ottico primario completo di ottica di precisione a sfaccettature convesse in policarbonato metallizzato ad alta specularità con trattamento “Scratch Proof Formula” anti graffio o completo di ottica ibrida - riflettore in alluminio anodizzato e sistema di lenti in vetro ottico. Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 30 mm. Da completare con anello decorativo. Completo di driver nelle versioni: dimmerabile DALI. Kit emergenza completo di pacco batterie da 3h disponibile come accessorio. LED MONOCHROMATIC 25W 3000K.