EATON INDUSTRIES - Interruttore a camme ON/OFF, T0, 20A, da incasso con fissaggio centrale, 4 unità costruttive, 8 poli, leva nera e targhetta frontale.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
corrente nominale permanente Iu - 20 A
numero di poli - 8
tipologia costruttiva dell\'apparecchio - apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
colore dell’elemento di azionamento - nero
adatto per fissaggio a pavimento - No
Confezione
1 PZ
EAN
4015080140023
Codice prodotto
KM014002
Cod. produttore
014002
Produttore
EAO014002
corrente nominale permanente Iu:
20 A
numero di poli:
8
tipologia costruttiva dell\'apparecchio:
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
colore dell’elemento di azionamento:
nero
adatto per fissaggio a pavimento:
No
esecuzione come interruttore principale:
No
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
No
bloccabile:
No
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza:
No
grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
adatto per montaggio distributore:
No
adatto per fissaggio frontale centrale:
Sì
adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
No
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:
0
tensione d’esercizio nominale:
690 V
Tipologia di azionamento:
manopola corta
esecuzione come interruttore di sicurezza:
No
esecuzione come invertitore:
No
potenza di interruzione a 400 V:
5.5 kW
adatto per costruzione intermedia:
No
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:
0
tipo di collegamento circuito elettrico principale:
raccordo a vite
sganciatore di tensione opzionale:
No
tipo di protezione (NEMA):
12
azionamento a motore opzionale:
No
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
6 kA
numero di contatti ausiliari, invertitori:
0
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC:
690 V
numero di interruttori:
1
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
20 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
resistenza a corrente di breve durata Icw:
0.32 kA
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V:
5.5 kW
azionamento a motore integrato:
No








