TARGETTI - TAR1E3435 POLE DIAM.160 H800 FE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciato
Diametro del tubo - 160 mm
A cono - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050518007734
Codice prodotto
TAR1E3435
Cod. produttore
1E3435
Produttore
TAR
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Diametro del tubo:
160 mm
A cono:
no
Rastremato:
no
Ad arco:
no
Con piastra di base:
no
Peso:
2.95 kg
Altezza:
734 mm
Palo in alluminio anodizzato verniciato a polvere. Colore: Ferrite. H. 734mm. 2,95Kg.