pagina iniziale

TARGETTI - TAR1E3180 ZEDGE BIG INSTALLATION BOX

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1E3180 ZEDGE BIG INSTALLATION BOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753932604

Codice prodotto

TAR1E3180

Cod. produttore

1E3180

Produttore

TAR

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

72 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

166 mm

Altezza/profondità di installazione:

87 mm

Controcassa in acciaio inossidabile predisposta per collegamento in parallelo tramite cablaggio passante. Per apparecchio + driver. Foro d'incasso AxBxP=166x72x87mm.